Motor de CA de bajo consumo Reliance Electric E-Master Duty Master sin usar, 10 HP

Motor de CA de bajo consumo Reliance Electric E-Master Duty Master sin usar, 10 HP

Motor de CA de bajo consumo Reliance Electric E-Master Duty Master sin usar. Modelo: P21G4801A. Identificación: P21G4801-2. A prueba de explosiones. Especificaciones del motor: 10 hp, 3510 rpm, 230/460 V, 23,4/11,7 amperios, 60 Hz, trifásico. Cuadro X215T. Caja: TEFC. Tipo: P. Diseño Nema: B. Código: G. Clase de aislamiento: B. Listado UL No: XBU933897. Clase I Grupo D. Clase II Grupos F y G. Diámetro del eje: 1-3/8 pulgadas. Dimensiones totales: 20 pulgadas de largo x 15-1/2 pulgadas de ancho x 14 pulgadas de alto.
Detalles del producto
  • Cantidad en stock: RPAG1086.2
  • Fabricante: Reliance
  • Modelo: P21G4801A
Refrigerante anterior
Detalles del motor
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
Motor de CA de bajo consumo Reliance Electric E-Master Duty Master sin usar, 10 HP
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente