Motor de CA Lincoln 100hp

Motor de CA Lincoln 100hp

Motor eléctrico Lincoln: 100 CV. Especificaciones del motor: RPM 1770, estructura 404-T, fase 3, voltios 230/460, Hz.60, amperios 238/119, se puede utilizar en sistemas de 208 V hasta 269 amperios. INS NEMA F, Código NEMA G, Diseño NEMA B., Diámetro del eje 2-7/8 pulg. Dimensiones totales L 2 pies. 9 pulgadas. x ancho 2 pies. 4 pulgadas. x Alto 2 pies (H10).
Detalles del producto
  • Cantidad en stock: MDBC261B
  • Fabricante: Lincoln
  • Número de serie: 3739448
Refrigerante anterior
Detalles del motor
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
Motor de CA Lincoln 100hp
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente