Motor de CA Lincoln 125hp

Motor de CA Lincoln 125hp

Motor eléctrico Lincoln: 125 CV. Especificaciones del motor: Estructura 445-U, Fase 3, Voltios 460, Tipo DG, Código NEMA F, Diseño NEMA B. Código Lincoln 1298-A1-PW, Hz.60, RPM 1770, Amperios 144, Diámetro del eje 3 pulgadas. Dimensiones totales L 3 pies. 3 en. x ancho 2 pies. 11 pulgadas. x Alto 2 pies. 5 pulgadas (H10).
Detalles del producto
  • Cantidad en stock: MDBC263B
  • Fabricante: Lincoln
  • Número de serie: 524881
Refrigerante anterior
Detalles del motor
  • ¿Motor incluido? Yes
  • # motores: 1
  • Fabricante de motores: Lincoln
  • Caballos de fuerza del motor (HP): 125
  • RPM del motor: 1770
  • Voltaje del motor: 460
  • Amperios de motor: 144
  • Hercios del motor (Hz): 60
  • Fases del motor: 3
  • Tamaño del bastidor del motor: 445-U
Dimensiones:
  • Longitud (Pulgadas): 39
  • Ancho (pulgadas): 35
  • Altura (pulgadas): 29
Detalles adicionales del producto
Motor de CA Lincoln 125hp
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Cotización con 1 clicVender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente