Motor de CA Lincoln-150 HP

Motor de CA Lincoln-150 HP

Motor de CA Lincoln, S/N 324286, 460 voltios, trifásico, 169 amperios, 150 hp, estructura 444TS, 1780 rpm, factor de servicio 1.15, dimensiones totales 33 pulgadas de largo x 26 pulgadas de ancho x 26 pulgadas de alto.
Detalles del producto
  • Cantidad en stock: OI34
  • Fabricante: Lincoln
  • Número de serie: 324286
Refrigerante anterior
Detalles del motor
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
Motor de CA Lincoln-150 HP
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente