Motor de CA Lincoln: 75 HP

Motor de CA Lincoln: 75 HP

Motor Lincoln AC: 75 hp. Multiguard encapsulado. Número de serie: 2665025. Especificaciones del motor: 75 hp, 3520 rpm, 230/460 V, 176/88 amperios, 60 Hz, trifásico, bastidor 364TS, eje de 1 7/8 pulg., 12 cables de motor, servicio constante, clase de aislamiento B, Código Lincoln: TM-2906. Hecho en EE.UU. Dimensiones totales: 2 pies 3 pulgadas de largo x 1 pie 10 pulgadas de ancho x 1 pie 0,11 pulgadas de alto.
Detalles del producto
  • Cantidad en stock: HDFD389B
  • Fabricante: Lincoln
  • Número de serie: 2665025
Refrigerante anterior
Detalles del motor
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
Motor de CA Lincoln: 75 HP
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente