Motor de CA Lincoln 50hp

Motor de CA Lincoln 50hp

Motor eléctrico Lincoln: 50 CV. Especificaciones del motor: RPM 1770, estructura 326T, voltios 230/460, fase 3, Hz.60, amperios 125/62.5, código INS F, código NEMA G, diseño NEMA B. Diámetro del eje 2 pulgadas. Dimensiones totales L 2 pies. 3 en. x ancho 1 pie. 9 pulgadas. x Alto 1 pie. 6 pulgadas. (CAMA Y DESAYUNO)
Detalles del producto
  • Cantidad en stock: MDBC260B
  • Fabricante: Lincoln
  • Número de serie: 3754415
Refrigerante anterior
Detalles del motor
  • ¿Motor incluido? Yes
  • # motores: 1
  • Fabricante de motores: Lincoln
  • Caballos de fuerza del motor (HP): 50
  • RPM del motor: 1770
  • Voltaje del motor: 230/460
  • Amperios de motor: 125/62.5
  • Hercios del motor (Hz): 60
  • Fases del motor: 3
  • Tamaño del bastidor del motor: 326T
Dimensiones:
  • Longitud (Pulgadas): 27
  • Ancho (pulgadas): 21
  • Altura (pulgadas): 18
Detalles adicionales del producto
Motor de CA Lincoln 50hp
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Cotización con 1 clicVender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente