Motor de CA Lincoln 50hp

Motor de CA Lincoln 50hp

Motor eléctrico Lincoln: 50 CV. Especificaciones del motor: Estructura 365-U, Fase 3, Voltios 460, Tipo DG, Código NEMA F, Diseño NEMA B. Código Lincoln 1451-A1-PW, Hz.60, RPM 1745, Amperios 59.5, Diámetro del eje 2-1/8 pulgadas . Dimensiones totales L 2 pies. 5 pulgadas. x ancho 2 pies. 2 pulgadas. x alto 1 pie. 11 pulgadas. (CAMA Y DESAYUNO)
Detalles del producto
  • Cantidad en stock: MDBC262B
  • Fabricante: Lincoln
  • Número de serie: 523542
Refrigerante anterior
Detalles del motor
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
Motor de CA Lincoln 50hp
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente