Motor de CA Lincoln Lincguard a prueba de goteo (125 HP, 1770 RPM, 230/460 V)

Motor de CA Lincoln Lincguard a prueba de goteo (125 HP, 1770 RPM, 230/460 V)

Motor de CA Lincoln Lincguard a prueba de goteo (125 HP, 1770 RPM, 230/460 V) Número de serie: 3583498. 125 HP. RPM del motor: 1770. Voltaje del motor: 1770. Voltaje del motor: 230/460. Amperios del motor: 288/144. Hercios del motor (HZ): 60. Fases del motor: 3. Tamaño del bastidor del motor: 405T. Dimensiones de envío (pulgadas): 47x30x32. Peso (libras): 850
Detalles del producto
  • Cantidad en stock: MGS21
  • Fabricante: Lincoln
  • Modelo: Lincguard Drip Proof AC
  • Número de serie: 3583498
Refrigerante anterior
Detalles del motor
  • ¿Motor incluido? Yes
  • # motores: 1
  • Fabricante de motores: Lincoln
  • Caballos de fuerza del motor (HP): 125
  • RPM del motor: 1,770
  • Voltaje del motor: 230/460
  • Amperios de motor: 288/144
  • Hercios del motor (Hz): 60
  • Fases del motor: 3
  • Tamaño del bastidor del motor: 405T
Dimensiones:
  • Longitud (Pulgadas): 47
  • Ancho (pulgadas): 30
  • Altura (pulgadas): 32
  • Peso libras): 850
  • # de piezas para envío: 1
Detalles adicionales del producto
  • Hoja de especificaciones disponible: No
  • Producto comprado en: Produce Industry
Motor de CA Lincoln Lincguard a prueba de goteo (125 HP, 1770 RPM, 230/460 V)

Precio:
$0
Cotización con 1 clicVender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente