Motor de CA Lincoln Lincguard a prueba de goteo (30 HP, 1755 RPM, 230/460 V)

Motor de CA Lincoln Lincguard a prueba de goteo (30 HP, 1755 RPM, 230/460 V)

Motor de CA Lincoln Lincguard a prueba de goteo (30 HP, 1755 RPM, 230/460 V) Número de serie: 361750. 30 HP. RPM del motor: 1755. Voltaje del motor: 1755. Voltaje del motor: 230/460. Amperios del motor: 74/34. Hercios del motor (HZ): 60. Fases del motor: 3. Tamaño del bastidor del motor: 286T. Dimensiones de envío (pulgadas): 27x18x23. Peso (libras): 450
Detalles del producto
  • Cantidad en stock: MGS33
  • Fabricante: Lincoln
  • Modelo: Lincguard Drip Proof AC
  • Número de serie: 361750
Refrigerante anterior
Detalles del motor
  • ¿Motor incluido? Yes
  • # motores: 1
  • Fabricante de motores: Lincoln
  • Caballos de fuerza del motor (HP): 30
  • RPM del motor: 1,755
  • Voltaje del motor: 230/460
  • Amperios de motor: 74/34
  • Hercios del motor (Hz): 60
  • Fases del motor: 3
  • Tamaño del bastidor del motor: 286T
Dimensiones:
  • Longitud (Pulgadas): 27
  • Ancho (pulgadas): 18
  • Altura (pulgadas): 23
  • Peso libras): 450
  • # de piezas para envío: 1
Detalles adicionales del producto
  • Hoja de especificaciones disponible: No
  • Producto comprado en: Produce Industry
Motor de CA Lincoln Lincguard a prueba de goteo (30 HP, 1755 RPM, 230/460 V)

Precio:
$0
Cotización con 1 clicVender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente