Motor de CA MagneTek Century E-Plus (3 HP, 1750 RPM, 230/460 V)

Motor de CA MagneTek Century E-Plus (3 HP, 1750 RPM, 230/460 V)

Motor de CA MagneTek Century E-Plus (3 HP, 1750 RPM, 230/460 V) Número de serie: 6-338364-02. 3 CV. RPM del motor: 1750. Voltaje del motor: 1750. Voltaje del motor: 230/460. Amperios del motor: 7,6/3,8. Hercios del motor (HZ): 60. Fases del motor: 3. Tamaño del bastidor del motor: F182T. Dimensiones de envío (pulgadas): 16x13x9. Peso (libras): 80
Detalles del producto
  • Cantidad en stock: NSF21.37
  • Fabricante: MagneTek
  • Modelo: Century E-Plus AC
  • Número de serie: 6-338364-02
Refrigerante anterior
Detalles del motor
  • ¿Motor incluido? Yes
  • # motores: 1
  • Fabricante de motores: MagneTek
  • Caballos de fuerza del motor (HP): 3
  • RPM del motor: 1,750
  • Voltaje del motor: 230/460
  • Amperios de motor: 7.6/3.8
  • Hercios del motor (Hz): 60
  • Fases del motor: 3
  • Tamaño del bastidor del motor: F182T
Dimensiones:
  • Longitud (Pulgadas): 16
  • Ancho (pulgadas): 13
  • Altura (pulgadas): 9
  • Peso libras): 80
  • # de piezas para envío: 1
Detalles adicionales del producto
  • Hoja de especificaciones disponible: No
Motor de CA MagneTek Century E-Plus (3 HP, 1750 RPM, 230/460 V)

Precio:
$0
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente