Motor de CA Reliance Electric Duty Master - 1/2 HP

Motor de CA Reliance Electric Duty Master - 1/2 HP

Motor de CA Reliance Electric Duty Master: 1/2 HP. Identificación: P56H2302M-ST. A prueba de explosiones. Especificaciones del motor: 1/2 hp, 1725 rpm, 208-230/460 V, 2,2-2,2/1,1 amperios, 60 Hz, trifásico. Marco: HP56. Tipo: P. Clase de aislamiento: B. Código: M. Número de certificación UL: F AA528148. Clase I Grupo D. Clase II Grupos F y G. Diámetro del eje: 5/8 pulg. Dimensiones totales: 11-1/2 pulg. L x 9 pulg. Ancho x 8 pulg. Alto.
Detalles del producto
  • Cantidad en stock: RPAG1124N.
  • Fabricante: Reliance
Refrigerante anterior
Detalles del motor
  • ¿Motor incluido? Yes
  • # motores: 1
  • Fabricante de motores: Reliance
  • Caballos de fuerza del motor (HP): 0.5
  • RPM del motor: 1725
  • Voltaje del motor: 208-230/460
  • Amperios de motor: 2.2-2.2/1.1
  • Hercios del motor (Hz): 60
  • Fases del motor: 3
  • Tamaño del bastidor del motor: HP56
Dimensiones:
  • Longitud (Pulgadas): 11.5
  • Ancho (pulgadas): 9
  • Altura (pulgadas): 8
Detalles adicionales del producto
Motor de CA Reliance Electric Duty Master - 1/2 HP
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Cotización con 1 clicVender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente