Motor de CA Reliance Electric E-Master Duty Master - 1 HP

Motor de CA Reliance Electric E-Master Duty Master - 1 HP

Motor de CA Reliance Electric E-Master Duty Master: 1 HP. Identificación: P14X3967N-DC. A prueba de explosiones. Especificaciones del motor: 1 hp, 1725 rpm, 230/460 V, 2,8-1,4 amperios, 60 Hz, trifásico. Cuadro: HD143T. Tipo: P. Clase de aislamiento: F. Diseño: B. Código: J. No. de certificación UL: SAF114144. Clase I Grupo D. Clase II Grupos F y G. Diámetro del eje: 7/8 pulgadas Dimensiones totales: 15-1/2 pulgadas de largo x 12 pulgadas de ancho x 8 pulgadas de alto.
Detalles del producto
  • Cantidad en stock: RPAG1124Q.
  • Fabricante: Reliance
Refrigerante anterior
Detalles del motor
  • ¿Motor incluido? Yes
  • # motores: 1
  • Fabricante de motores: Reliance
  • Caballos de fuerza del motor (HP): 1
  • RPM del motor: 1725
  • Voltaje del motor: 230/460
  • Amperios de motor: 2.8-1.4
  • Hercios del motor (Hz): 60
  • Fases del motor: 3
  • Tamaño del bastidor del motor: HD143T
Dimensiones:
  • Longitud (Pulgadas): 15.5
  • Ancho (pulgadas): 12
  • Altura (pulgadas): 8
Detalles adicionales del producto
Motor de CA Reliance Electric E-Master Duty Master - 1 HP
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Cotización con 1 clicVender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente