- Detalles del producto
Motor de cabezal de engranaje Reeves Vari-Drive - 10 HP
Motor de cabezal de engranaje Reeves Vari-Drive: 10 HP. Motor eléctrico Reliance, 10 hp, 1755 rpm, 230/460 V, 27/13,5 amperios, 60 Hz, trifásico. Motor eléctrico Reliance, tamaño: B442, 10 hp, velocidad de salida: 230 rpm máximo, 29 rpm mínimo, relación 17,1. Dimensiones del eje: 6-1/2 pulgadas de diámetro. Entradas/salidas de aceite: (2) macho roscado de 1 pulg. *Nota: la base que se muestra no está incluida ni disponible. Dimensiones totales: 65 pulgadas de largo x 25 pulgadas de ancho x 43 pulgadas de alto.
- Cantidad en stock: DPFI107.a
- Fabricante: Reeves
- ¿Motor incluido? Yes
- # motores: 2
- Si hay varios motores, descripciones de motores frente a especificaciones: (1) 10 hp Reliance Electric motor, (1) 10 hp Reliance Electric motor drive,
- Longitud (Pulgadas): 65
- Ancho (pulgadas): 25
- Altura (pulgadas): 43
- Problemas o problemas conocidos: *Note: base shown is not included or available
Cotización con 1 clicVender artículos similares
Cómo obtener una cotización:
- Agregue todos los artículos a su cotización
- Haga clic en 'Obtener mi cotización'
- Complete la información de contacto
- Haga clic en 'Solicite su cotización'
- ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!













