Motor de cabezal de engranaje Reeves Vari-Drive - 10 HP

Motor de cabezal de engranaje Reeves Vari-Drive - 10 HP

Motor de cabezal de engranaje Reeves Vari-Drive: 10 HP. Motor eléctrico Reliance, 10 hp, 1755 rpm, 230/460 V, 27/13,5 amperios, 60 Hz, trifásico. Motor eléctrico Reliance, tamaño: B442, 10 hp, velocidad de salida: 230 rpm máximo, 29 rpm mínimo, relación 17,1. Dimensiones del eje: 6-1/2 pulgadas de diámetro. Entradas/salidas de aceite: (2) macho roscado de 1 pulg. Dimensiones totales: 65 pulgadas de largo x 25 pulgadas de ancho x 43 pulgadas de alto.

Detalles del producto
  • Cantidad en stock: DPFI108.a
  • Fabricante: Reeves
Refrigerante anterior
Detalles del motor
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
Motor de cabezal de engranaje Reeves Vari-Drive - 10 HP
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente