Motor de confianza - 2 HP

Motor de confianza - 2 HP

Motor Reliance DC, 2 hp, 1750 rpm, 180 voltios, 9,50 amperios, velocidad máxima segura 4500.

Detalles del producto
  • Cantidad en stock: NPPC132.
  • Fabricante: Reliance
Refrigerante anterior
Detalles del motor
  • ¿Motor incluido? Yes
  • # motores: 1
  • Fabricante de motores: Reliance
  • Caballos de fuerza del motor (HP): 2
  • RPM del motor: 1750
  • Voltaje del motor: 180
  • Amperios de motor: 9.5
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
Motor de confianza - 2 HP
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Cotización con 1 clicVender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente