Motor de confianza - 2 HP

Motor de confianza - 2 HP

(4) Nuevos motores Reliance de 2 hp, (2) 1750 rpm, (1) 3450 rpm, (1) 3500 rpm, 230/460 voltios, 60 hz, trifásicos, Encl TEFC.

Detalles del producto
  • Cantidad en stock: RLOL379.4
  • Fabricante: Reliance
Refrigerante anterior
Detalles del motor
  • ¿Motor incluido? Yes
  • # motores: 4
  • Si hay varios motores, descripciones de motores frente a especificaciones: (5) Assorted Electric Motors. (3) 2 hp-5 hp, (2) right angle, 2 hp, slo- speed motor.
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
Motor de confianza - 2 HP
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente