Motor de confianza - 2 HP

Motor de confianza - 2 HP

(4) Nuevo motor Reliance de 2 hp, (3) 1725 rpm, (1) 3450 rpm, 230/460 voltios, 60 hz., trifásico, Encl TEFC

Detalles del producto
  • Cantidad en stock: RLOL380.4
  • Fabricante: Reliance
Refrigerante anterior
Detalles del motor
  • ¿Motor incluido? Yes
  • # motores: 4
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
Motor de confianza - 2 HP
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente