Motor de confianza - 3 HP

Motor de confianza - 3 HP

Motor Reliance, 3 hp, 1755 rpm, 230/460 voltios, 7,6/3,8 amperios, 60 hz, trifásico, 180 TC

Detalles del producto
  • Cantidad en stock: HDNP918.4-08
  • Fabricante: Reliance
Refrigerante anterior
Detalles del motor
  • ¿Motor incluido? Yes
  • # motores: 1
  • Fabricante de motores: Reliance
  • Caballos de fuerza del motor (HP): 3
  • RPM del motor: 1755
  • Voltaje del motor: 230/460
  • Amperios de motor: 7.6/3.8
  • Hercios del motor (Hz): 60
  • Fases del motor: 3
  • Tamaño del bastidor del motor: 180 TC
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
Motor de confianza - 3 HP
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Cotización con 1 clicVender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente