Motor de confianza - 3/4 HP

Motor de confianza - 3/4 HP

Reliance, 3/4 hp, 1725 rpm, 208-230/460 voltios, 2,8-3,0/1,5 amperios, 60 hz, trifásico, bastidor FB 56 C.
Detalles del producto
  • Cantidad en stock: HDNP916.11-11
  • Fabricante: Reliance
Refrigerante anterior
Detalles del motor
  • ¿Motor incluido? Yes
  • # motores: 1
  • Fabricante de motores: Reliance
  • Caballos de fuerza del motor (HP): 0.75
  • RPM del motor: 1750
  • Voltaje del motor: 208-230/460
  • Amperios de motor: 2.8-3.0/1.5
  • Hercios del motor (Hz): 60
  • Fases del motor: 3
  • Tamaño del bastidor del motor: 56C
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
Motor de confianza - 3/4 HP
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Cotización con 1 clicVender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente