Motor de confianza

Motor de confianza

Motor Reliance, 1-1⁄2 hp, 1725 rpm, 208-230/460 voltios, 5,6-5,6 amperios, 60 Hz, trifásico. Cuadro: FC56HC, ID: P56H2161S.
Detalles del producto
  • Cantidad en stock: RLOL382.3-04
  • Fabricante: Reliance
Refrigerante anterior
Detalles del motor
  • ¿Motor incluido? Yes
  • # motores: 1
  • Fabricante de motores: Reliance
  • Caballos de fuerza del motor (HP): 1.5
  • RPM del motor: 1725
  • Voltaje del motor: 208-230/460
  • Amperios de motor: 5.6-5.6
  • Hercios del motor (Hz): 60
  • Fases del motor: 3
  • Tamaño del bastidor del motor: FC56HC
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
Motor de confianza
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Cotización con 1 clicVender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente