Motor de Inducción Eléctrico Trifásico Teco (75 HP, 1,775 RPM, 230/460 V)

Motor de Inducción Eléctrico Trifásico Teco (75 HP, 1,775 RPM, 230/460 V)

Motor de inducción trifásico de eficiencia premium Teco/Westinghouse. Número de serie: 7287360002. Número de gato: D0754. Fuente de alimentación: HP: 75, Hz: 60, Voltios: 230/460, Amperios: 176/88, RPM: 1775, Marco: 365T.
Detalles del producto
  • Cantidad en stock: RDY55
  • Fabricante: Teco
  • Número de serie: 728736002
Refrigerante anterior
Detalles del motor
  • ¿Motor incluido? Yes
  • # motores: 1
  • Fabricante de motores: Teco
  • Caballos de fuerza del motor (HP): 75
  • RPM del motor: 1,775
  • Voltaje del motor: 230/460
  • Amperios de motor: 176/88
  • Hercios del motor (Hz): 60
  • Fases del motor: 3
  • Tamaño del bastidor del motor: 365T
Dimensiones:
  • Longitud (Pulgadas): 36
  • Ancho (pulgadas): 19
  • Altura (pulgadas): 22
  • Peso libras): 650
  • # de piezas para envío: 1
Detalles adicionales del producto
  • Año retirado de la producción: 2023
  • Hoja de especificaciones disponible: No
Motor de Inducción Eléctrico Trifásico Teco (75 HP, 1,775 RPM, 230/460 V)

Precio:
$0
Cotización con 1 clicVender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente