Motor de inducción General Electric Tri-Clad - 1 HP

Motor de inducción General Electric Tri-Clad - 1 HP

Motor de inducción General Electric Tri-Clad - 1 HP. Modelo: 5K182CK3192P. N/S: FTF. A prueba de explosiones. Especificaciones del motor: 1 hp, 1170 rpm, 230/460 V, 3,9/1,95 amperios, 60 Hz, trifásico. Diseño Nema: B. Cuadro: 182T. Tipo: K. Código: M. Listado UL No: 667004. Clase I Grupo C y D. Clase II Grupo F y G. Diámetro del eje: 1-1/8 pulg. Dimensiones totales: 15 pulg. L x 13 pulg. W x 11 pulgadas de alto.
Detalles del producto
  • Cantidad en stock: RPAG1124B.
  • Fabricante: GE
  • Modelo: 5K182CK3192P
  • Número de serie: FTF
Refrigerante anterior
Detalles del motor
  • ¿Motor incluido? Yes
  • # motores: 1
  • Fabricante de motores: GE
  • Caballos de fuerza del motor (HP): 1
  • RPM del motor: 1170
  • Voltaje del motor: 230/460
  • Amperios de motor: 3.9/1.95
  • Hercios del motor (Hz): 60
  • Fases del motor: 3
  • Tamaño del bastidor del motor: 182T
Dimensiones:
  • Longitud (Pulgadas): 15
  • Ancho (pulgadas): 13
  • Altura (pulgadas): 11
Detalles adicionales del producto
Motor de inducción General Electric Tri-Clad - 1 HP
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Cotización con 1 clicVender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente