Motor de inducción Siemens (60 HP, 3525 RPM, 230/460 V)

Motor de inducción Siemens (60 HP, 3525 RPM, 230/460 V)

Motor de inducción Siemens (60 HP, 3525 RPM, 230/460 V) Número de serie: 51-398-061. 60 CV. RPM del motor: 3525. Voltaje del motor: 3525. Voltaje del motor: 230/460. Amperios del motor: 147/73,5. Hercios del motor (HZ): 60. Fases del motor: 3. Tamaño del bastidor del motor: 326TS. Dimensiones de envío (pulgadas): 32x35x28. Peso (libras): 663 Adecuado para 208 V
Detalles del producto
  • Cantidad en stock: NSF21.35
  • Fabricante: Siemens
  • Modelo: Induction
  • Número de serie: 51-398-061
Refrigerante anterior
Detalles del motor
  • ¿Motor incluido? Yes
  • # motores: 1
  • Fabricante de motores: SIEMENS
  • Caballos de fuerza del motor (HP): 60
  • RPM del motor: 3,525
  • Voltaje del motor: 230/460
  • Amperios de motor: 147/73.5
  • Hercios del motor (Hz): 60
  • Fases del motor: 3
  • Tamaño del bastidor del motor: 326TS
Dimensiones:
  • Longitud (Pulgadas): 32
  • Ancho (pulgadas): 35
  • Altura (pulgadas): 28
  • Peso libras): 663
  • # de piezas para envío: 1
Detalles adicionales del producto
  • Hoja de especificaciones disponible: No
Motor de inducción Siemens (60 HP, 3525 RPM, 230/460 V)

Precio:
$0
Cotización con 1 clicVender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente