Motor de Inducción Trifásico TECO (250 HP, 3555 RPM, 2300/4160 V)

Motor de Inducción Trifásico TECO (250 HP, 3555 RPM, 2300/4160 V)

Motor de inducción trifásico TECO/WestingHouse. Tipo: ASHA-PAYW2. N.º DE CAT: P2502. Número de serie: HOC38096-1. Fuente de alimentación: HP: 250, Voltios: 2300/4160, Amperios: 56/31, RPM: 3555, Marco: 440TS, Hz: 60.
Detalles del producto
  • Cantidad en stock: SBOD27.30A
  • Fabricante: TECO
  • Número de serie: HOC38096-1
Refrigerante anterior
Detalles del motor
  • ¿Motor incluido? Yes
  • # motores: 1
  • Fabricante de motores: Teco
  • Caballos de fuerza del motor (HP): 250
  • RPM del motor: 3,555
  • Voltaje del motor: 2300/4160
  • Amperios de motor: 56/31
  • Hercios del motor (Hz): 60
  • Fases del motor: 3
  • Tamaño del bastidor del motor: 440TS
Dimensiones:
  • Longitud (Pulgadas): 42
  • Ancho (pulgadas): 30
  • Altura (pulgadas): 30
  • Peso libras): 1,980
  • # de piezas para envío: 1
Detalles adicionales del producto
  • Hoja de especificaciones disponible: No
  • Utilizado anteriormente con: Frick Screw Compressor Package.
Motor de Inducción Trifásico TECO (250 HP, 3555 RPM, 2300/4160 V)

Precio:
$0
Cotización con 1 clicVender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente