Motor de inducción Westinghouse World Series - 500 HP, 4160 V

Motor de inducción Westinghouse World Series - 500 HP, 4160 V

Motor de inducción Westinghouse World Series de 4160 V - 500 HP. Especificaciones del motor: 3576 rpm, 4160 V, 65 amperios, 60 Hz, trifásico, estructura 3506, gabinete ODP. Calentador portátil: 110/220 V, 1,7/0,8 amperios, monofásico. Extensión del eje desde la cara del cojinete: 4 ½ pulg. Extensión total del eje desde la cara del motor: 11 pulg. Diámetro del eje: 2-3/8 pulg. Dimensiones totales: 4 pies 7 ½ pulg. L x 5 pies 4 ½ pulg. Ancho x 3 pies 8 pulgadas de alto (H10).
Detalles del producto
  • Cantidad en stock: DTTC2062A
  • Fabricante: Westinghouse
  • Número de serie: 5806AA-1
Refrigerante anterior
Detalles del motor
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
Motor de inducción Westinghouse World Series - 500 HP, 4160 V
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente