Motor de marcapasos - 15 HP

Motor de marcapasos - 15 HP

Motor de marcapasos- 15 HP. Especificaciones del motor: 15 hp, 3515 rpm, 230/460 V, 38,0/19,0 amperios, 60 Hz, trifásico. Cuadro: X254T. Caja: TEFC. Tipo: P. Clase: B. Listado UL No: U 768361. Clase I Grupo D. Diámetro del eje: 1-5/8 pulg. Dimensiones totales: 23 pulg. L x 17-1/2 pulg. An. x 15 pulg. h.
Detalles del producto
  • Cantidad en stock: RPAG1112.1a
  • Fabricante: Pacemaker
Refrigerante anterior
Detalles del motor
  • ¿Motor incluido? Yes
  • # motores: 1
  • Fabricante de motores: Pace Maker
  • Caballos de fuerza del motor (HP): 15
  • RPM del motor: 3515
  • Voltaje del motor: 230/460
  • Amperios de motor: 38.0/19.0
  • Hercios del motor (Hz): 60
  • Fases del motor: 3
  • Tamaño del bastidor del motor: X254T
Dimensiones:
  • Longitud (Pulgadas): 23
  • Ancho (pulgadas): 17.5
  • Altura (pulgadas): 15
Detalles adicionales del producto
Motor de marcapasos - 15 HP
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Cotización con 1 clicVender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente