Motor de marcapasos remanufacturado: 15/10/7,5/5 HP

Motor de marcapasos remanufacturado: 15/10/7,5/5 HP

Motor de marcapasos remanufacturado: 15/10/7,5/5 HP. Modelo: 1138630001. A prueba de explosiones. Especificaciones del motor: 15/10/7,5/5 hp, 1765/1160/875/580 rpm, 460 V, 18,5/13,3/14,6/13,4 amperios, 60 Hz, trifásico. Tipo: CEE5NB. Cuadro: 324T. Código: H. Listado UL No: AJ42663. Clase I Grupo C y D. Diámetro del eje: 2-1/8 pulgadas. Dimensiones totales: 30 pulgadas de largo x 19 pulgadas de ancho x 17 pulgadas de alto.
Detalles del producto
  • Cantidad en stock: RPAG1123.1
  • Fabricante: Pacemaker
  • Modelo: 1138630001
Refrigerante anterior
Detalles del motor
  • ¿Motor incluido? Yes
  • # motores: 1
  • Fabricante de motores: Pace Maker
  • Caballos de fuerza del motor (HP): 15
  • RPM del motor: 1765/1160/875/580
  • Voltaje del motor: 460
  • Amperios de motor: 18.5/13.3/14.6/13.4
  • Hercios del motor (Hz): 60
  • Fases del motor: 3
  • Tamaño del bastidor del motor: 324T
Dimensiones:
  • Longitud (Pulgadas): 30
  • Ancho (pulgadas): 19
  • Altura (pulgadas): 17
Detalles adicionales del producto
Motor de marcapasos remanufacturado: 15/10/7,5/5 HP
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Cotización con 1 clicVender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente