Motor de motores eléctricos de EE. UU. (25 HP, 1760 RPM, 230/460 V)

Motor de motores eléctricos de EE. UU. (25 HP, 1760 RPM, 230/460 V)

Motor de motores eléctricos de EE. UU. (25 HP, 1760 RPM, 230/460 V) Número de serie: H341R008. 25 CV. RPM del motor: 1760. Voltaje del motor: 1760. Voltaje del motor: 230/460. Amperios del motor: 66/33. Hercios del motor (HZ): 60. Fases del motor: 3. Tamaño del bastidor del motor: 284T. Dimensiones de envío (pulgadas): 26x19x16. Peso (libras): 155
Detalles del producto
  • Cantidad en stock: 29B
  • Fabricante: U.S Electrical Motors
  • Número de serie: H341R008
Refrigerante anterior
Detalles del motor
  • ¿Motor incluido? Yes
  • # motores: 1
  • Fabricante de motores: US Electrical
  • Caballos de fuerza del motor (HP): 25
  • RPM del motor: 1,760
  • Voltaje del motor: 230/460
  • Amperios de motor: 66/33
  • Hercios del motor (Hz): 60
  • Fases del motor: 3
  • Tamaño del bastidor del motor: 284T
Dimensiones:
  • Longitud (Pulgadas): 26
  • Ancho (pulgadas): 19
  • Altura (pulgadas): 16
  • Peso libras): 155
  • # de piezas para envío: 1
Detalles adicionales del producto
  • Hoja de especificaciones disponible: No
  • Utilizado anteriormente con: Split Case Centrifugal Pump
Motor de motores eléctricos de EE. UU. (25 HP, 1760 RPM, 230/460 V)

Precio:
$0
Cotización con 1 clicVender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente