Motor de servicio hostil Lincoln Ultimate-E1 - 3 HP

Motor de servicio hostil Lincoln Ultimate-E1 - 3 HP

Motor de servicio hostil Lincoln Ultimate-E1 - 3 HP. Modelo: AF4P3T61. Número de serie: U3980507135. Especificaciones del motor: 1755 rpm, 230/460 V, 8,6/4,3 amperios, 60 Hz, trifásico.

Detalles del producto
  • Cantidad en stock: FSMK001B.
  • Fabricante: Lincoln
  • Modelo: AF4P3T61
  • Número de serie: U3980507135
Refrigerante anterior
Detalles del motor
  • ¿Motor incluido? Yes
  • # motores: 1
  • Fabricante de motores: Lincoln
  • Caballos de fuerza del motor (HP): 3
  • RPM del motor: 1755
  • Voltaje del motor: 230/460
  • Amperios de motor: 8.6/4.3
  • Hercios del motor (Hz): 60
  • Fases del motor: 3
  • Tamaño del bastidor del motor: 182T
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
Motor de servicio hostil Lincoln Ultimate-E1 - 3 HP
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente