Motor Teco Max EI Premium Efficiency para servicio severo - 5 HP

Motor Teco Max EI Premium Efficiency para servicio severo - 5 HP

Motor Teco Max EI Premium Efficiency para servicio severo: 5 HP. Número de serie: LFH159036064. Especificaciones del motor: 5 hp, 1165 rpm, 230/460 V, 14,3/7,15 amperios, 60 Hz, trifásico. Cuadro: 215T. Tipo: AEHEXX. Caja: TEFC. Clase de aislamiento: F. Diseño: B. Código: J. Diámetro del eje: 1-3/8 pulgadas. Dimensiones totales: 20 pulgadas de largo x 15-1/2 pulgadas de ancho x 11-1/2 de alto.
Detalles del producto
  • Cantidad en stock: RPAG1124C.
  • Fabricante: Teco Max
  • Número de serie: LFH159036064
Refrigerante anterior
Detalles del motor
  • ¿Motor incluido? Yes
  • # motores: 1
  • Fabricante de motores: TECO Electric and Machinery Co.
  • Caballos de fuerza del motor (HP): 5
  • RPM del motor: 1165
  • Voltaje del motor: 230/460
  • Amperios de motor: 14.3/7.15
  • Hercios del motor (Hz): 60
  • Fases del motor: 3
  • Tamaño del bastidor del motor: 215T
Dimensiones:
  • Longitud (Pulgadas): 20
  • Ancho (pulgadas): 15.5
  • Altura (pulgadas): 11.5
Detalles adicionales del producto
Motor Teco Max EI Premium Efficiency para servicio severo - 5 HP
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Cotización con 1 clicVender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente