Motor de transmisión por engranajes

Motor de transmisión por engranajes

Motor Sew-EuroDrive de 5 hp, tipo DFT100L4-KS, 230-460 V 1680 RPM, 241 RPM finales, 23 pulgadas de largo x 10 pulgadas de alto.

Detalles del producto
  • Cantidad en stock: GOB5542.3
  • Fabricante: SEW-EURODRIVE
  • Modelo: DFT100L4-KS
Refrigerante anterior
Detalles del motor
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
Motor de transmisión por engranajes
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente