Motor diésel generador del Departamento de Defensa de EE. UU.

Motor diésel generador del Departamento de Defensa de EE. UU.

Generador del Departamento de Defensa de EE. UU. con motor diésel de 30 kW, modelo MEP00SA, número de serie 2596, 2850 libras, fabricado en 1982, 80 pulgadas de largo x 36 pulgadas de ancho x 55 pulgadas de alto

Detalles del producto
  • Cantidad en stock: 31
  • Fabricante: Not Specified
  • Modelo: MEP00SA
  • Número de serie: 2596
Refrigerante anterior
Detalles del motor
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
Motor diésel generador del Departamento de Defensa de EE. UU.
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente