Motor eléctrico - 250HP

Motor eléctrico - 250HP

Motor eléctrico, 250 hp, 460v, 3600 rpm. Cuadro: 445TS.
Detalles del producto
  • Cantidad en stock: BDPC740.10
  • Fabricante: Not Specified
Refrigerante anterior
Detalles del motor
  • ¿Motor incluido? Yes
  • # motores: 1
  • Caballos de fuerza del motor (HP): 250
  • RPM del motor: 3600
  • Voltaje del motor: 460
  • Tamaño del bastidor del motor: 445TS
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
  • Producto comprado en: Seafood Supplier
Motor eléctrico - 250HP
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Cotización con 1 clicVender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente