Motor eléctrico - 60 CV

Motor eléctrico - 60 CV

Motor eléctrico, modelo DD96591-4/4-10, S/N 364TTDS7036D3, estructura 364T, 460 voltios, trifásico, 60 hz, 1770 rpm, 60 hp. Cerrado y sin aletas.
Detalles del producto
  • Cantidad en stock: JME12
  • Fabricante: Not Specified
  • Modelo: DD96591-4/4-10
  • Número de serie: 364TTDS7036D3
Refrigerante anterior
Detalles del motor
  • ¿Motor incluido? Yes
  • # motores: 1
  • Caballos de fuerza del motor (HP): 60
  • RPM del motor: 1770
  • Voltaje del motor: 460
  • Hercios del motor (Hz): 60
  • Fases del motor: 3
  • Tamaño del bastidor del motor: 364T
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
  • Problemas o problemas conocidos: Enclosed and has no fins
Motor eléctrico - 60 CV
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Cotización con 1 clicVender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente