Motor eléctrico AO Smith - 125 CV

Motor eléctrico AO Smith - 125 CV

Motor eléctrico AO Smith: 125 HP, 1785 RPM, 460 V, 145,5 amperios, 60 Hz, trifásico, estructura 405T, gabinete DP. También clasificado para 50 Hz, 400 V.
Detalles del producto
  • Cantidad en stock: SRWI01B
  • Fabricante: A.O. Smith Electric Motor Company
Refrigerante anterior
Detalles del motor
  • ¿Motor incluido? Yes
  • # motores: 1
  • Fabricante de motores: AO Smith
  • Caballos de fuerza del motor (HP): 125
  • RPM del motor: 1785
  • Voltaje del motor: 460
  • Amperios de motor: 145.5
  • Hercios del motor (Hz): 60
  • Fases del motor: 3
  • Tamaño del bastidor del motor: 405T
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
Motor eléctrico AO Smith - 125 CV
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Cotización con 1 clicVender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente