Motor eléctrico Baldor - 1-1/2 HP

Motor eléctrico Baldor - 1-1/2 HP

Motor eléctrico Baldor: 1-1/2 HP. Número de serie: F0602083243. Gato. Número: EM3584T. Especificaciones. Número: 05C001W659E7. Especificaciones del motor: 1740 rpm, 208-230/460 V, 4,2-4/2 amperios, 60 Hz, trifásico. Diámetro del eje: 1 pulg. Código: K. Diseño Nema: B. Marco: 145T. Clase de aislamiento: F. Caja: TEFC. Servicio continuo. Dimensiones totales: 1 pie de largo x 10 pulgadas de ancho x 7 pulgadas de alto.
Detalles del producto
  • Cantidad en stock: HDWR013A.a
  • Fabricante: Baldor
  • Número de serie: F0602083243
Refrigerante anterior
Detalles del motor
  • ¿Motor incluido? Yes
  • # motores: 1
  • Fabricante de motores: Baldor
  • Caballos de fuerza del motor (HP): 1.5
  • RPM del motor: 1740
  • Voltaje del motor: 208-230/460
  • Amperios de motor: 4.2-4/2
  • Hercios del motor (Hz): 60
  • Fases del motor: 3
  • Tamaño del bastidor del motor: 145T
Dimensiones:
  • Longitud (Pulgadas): 12
  • Ancho (pulgadas): 10
  • Altura (pulgadas): 7
Detalles adicionales del producto
Motor eléctrico Baldor - 1-1/2 HP
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Cotización con 1 clicVender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente