Motor Eléctrico Baldor - 150 HP

Motor Eléctrico Baldor - 150 HP

Motor eléctrico Baldor. 150 HP, 460 V, 175 amperios, 1780 RPM, marco 444T, 60 hz, trifásico. Usado por última vez en un compresor Vilter 458XL. (H)
Detalles del producto
  • Cantidad en stock: MDOF241B
  • Fabricante: Baldor
Refrigerante anterior
Detalles del motor
  • ¿Motor incluido? Yes
  • # motores: 1
  • Fabricante de motores: Baldor
  • Caballos de fuerza del motor (HP): 150
  • RPM del motor: 1780
  • Voltaje del motor: 460
  • Amperios de motor: 175
  • Hercios del motor (Hz): 60
  • Fases del motor: 3
  • Tamaño del bastidor del motor: 444T
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
  • Utilizado anteriormente con: Last used on a Vilter 458XL compressor
Motor Eléctrico Baldor - 150 HP
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Cotización con 1 clicVender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente