Motor Eléctrico Baldor-250 HP

Motor Eléctrico Baldor-250 HP

Motor Eléctrico Baldor-250 Hp. Modelo: K2565T-4. Número de serie: 10990C. 3550 rpm, 460 V, 277 amperios, 60 Hz, trifásico. Diámetro del eje: 2-3/8 pulg. Estructura: 445TS, clase de aislamiento: F, servicio continuo. Dimensiones totales: 3 pies de largo x 2 pies 7 pulgadas de ancho x 2 pies de alto (H10).
Detalles del producto
  • Cantidad en stock: RPCN026.4
  • Fabricante: Baldor
  • Modelo: K2565T-4
  • Número de serie: 10990C
Refrigerante anterior
Detalles del motor
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
Motor Eléctrico Baldor-250 HP
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente