Motor eléctrico Baldor - 5 HP

Motor eléctrico Baldor - 5 HP

Motor Eléctrico Baldor- 5 HP. Número de serie: F0606083349. Gato. N.º: M3615T. Especificaciones. Número: 36G784T846H1. Especificaciones del motor: 1750 rpm, 208-230/460 V, 15,4-14,2/7,1 amperios, 60 Hz, trifásico. Diámetro del eje: 1-1/4 pulg. Código: K. Diseño Nema: B. Marco: 184T. Caja: TEFC. Clase de aislamiento: F. Servicio continuo. Dimensiones totales: 1 pie 6 pulgadas de largo x 10-1/2 pulgadas de ancho x 9 pulgadas de alto.
Detalles del producto
  • Cantidad en stock: HDWR013B.a
  • Fabricante: Baldor
  • Número de serie: F0606083349
Refrigerante anterior
Detalles del motor
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
Motor eléctrico Baldor - 5 HP
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente