Motor Eléctrico Baldor - (500 HP, 2300 / 4160 V)

Motor Eléctrico Baldor - (500 HP, 2300 / 4160 V)

Motor Eléctrico Baldor - 500 HP. Número de especificación 20E009-0330. S/N: N071/0174-01081612. Especificaciones del motor: 3580 rpm, 2300/4160 V, 109/61 amperios, 60 Hz, trifásico. Servicio continuo. Recinto: WPII. Cuadro: 5009Z. Clase de aislamiento: F. Código NEMA: F. Peso: 6000. Dimensiones totales: 4 pies 4 pulgadas de largo x 4 pies de ancho x 4 pies 4 pulgadas de alto (H10).
Detalles del producto
  • Cantidad en stock: DTTC819B.
  • Fabricante: Baldor
  • Número de serie: N071/0174-01081612
Refrigerante anterior
Detalles del motor
  • ¿Motor incluido? Yes
  • # motores: 1
  • Fabricante de motores: Baldor
  • Caballos de fuerza del motor (HP): 500
  • RPM del motor: 3580
  • Voltaje del motor: 2300/4160
  • Amperios de motor: 109/61
  • Hercios del motor (Hz): 60
  • Fases del motor: 3
  • Tamaño del bastidor del motor: 5009Z
Dimensiones:
  • Longitud (Pulgadas): 52
  • Ancho (pulgadas): 48
  • Altura (pulgadas): 52
  • Peso libras): 6000
Detalles adicionales del producto
Motor Eléctrico Baldor - (500 HP, 2300 / 4160 V)
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Cotización con 1 clicVender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente