Motor Eléctrico Baldor - 60 HP

Motor Eléctrico Baldor - 60 HP

Motor Eléctrico Baldor S/N M4314T, Marco 364T, 230/460V, 3 fases, 60 hz, 1760 rpm, 60 hp
Detalles del producto
  • Cantidad en stock: JME6
  • Fabricante: Baldor
  • Número de serie: M4314T
Refrigerante anterior
Detalles del motor
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
Motor Eléctrico Baldor - 60 HP
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente