Motor Eléctrico Baldor- (700 HP, 2300 / 4160 V)

Motor Eléctrico Baldor- (700 HP, 2300 / 4160 V)

Motor Eléctrico Baldor 2300 / 4160 V - 700 HP. S/N: N041/0288-01060115. Especificaciones del motor: 3575 rpm, 2300/4160 V, 152/84 amperios, 60 Hz, trifásico. Servicio continuo. Tipo: WPII. Clase de aislamiento: F. Número de bastidor: 5011Z. Diámetro/longitud del eje: 2,87 pulg./4 pulg. Dimensiones totales: 5 pies de largo x 3 pies 10-1/2 pulg. de ancho x 4 pies 3-1/2 pulg. de alto (H4).
Detalles del producto
  • Cantidad en stock: DTTC836B.
  • Fabricante: Baldor
  • Número de serie: N041/0288-01060115
Refrigerante anterior
Detalles del motor
  • ¿Motor incluido? Yes
  • # motores: 1
  • Fabricante de motores: Baldor
  • Caballos de fuerza del motor (HP): 700
  • RPM del motor: 3575
  • Voltaje del motor: 2300/4160
  • Amperios de motor: 152/84
  • Hercios del motor (Hz): 60
  • Fases del motor: 3
  • Tamaño del bastidor del motor: 5011Z
Dimensiones:
  • Longitud (Pulgadas): 60
  • Ancho (pulgadas): 46.5
  • Altura (pulgadas): 51.5
Detalles adicionales del producto
Motor Eléctrico Baldor- (700 HP, 2300 / 4160 V)
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Cotización con 1 clicVender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente