Motor Eléctrico Baldor - 700 HP

Motor Eléctrico Baldor - 700 HP

Motor Eléctrico Baldor - 700 HP. S/N: N041/0288-01060110. Especificaciones del motor: 3575 rpm, 2300/4160 V, 152/84 amperios, 60 Hz, trifásico. Servicio continuo. Cuadro: 5011Z. Tipo: P. Clase de aislamiento: F. Diseño: B. Diámetro/longitud del eje: 2,87 pulgadas/4 pulgadas Dimensiones totales: 5 pies 4 pulgadas de largo x 4 pies 1/2 pulgadas de ancho x 4 pies 4 pulg. H.(H10).
Detalles del producto
  • Cantidad en stock: DTTC834B.
  • Fabricante: Baldor
  • Número de serie: N041/0288-01060110
Refrigerante anterior
Detalles del motor
  • ¿Motor incluido? Yes
  • # motores: 1
  • Fabricante de motores: Baldor
  • Caballos de fuerza del motor (HP): 700
  • RPM del motor: 3575
  • Voltaje del motor: 2300/4160
  • Amperios de motor: 152/84
  • Hercios del motor (Hz): 60
  • Fases del motor: 3
  • Tamaño del bastidor del motor: 5011Z
Dimensiones:
  • Longitud (Pulgadas): 64
  • Ancho (pulgadas): 48.5
  • Altura (pulgadas): 52
Detalles adicionales del producto
Motor Eléctrico Baldor - 700 HP
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Cotización con 1 clicVender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente