Motor eléctrico Baldor - 75 CV

Motor eléctrico Baldor - 75 CV

Motor eléctrico Baldor – 75 CV. 1180 rpm, 460 V, 96 amperios, 60 Hz, trifásico, estructura: 405T. Diámetro del eje: 2 7/8 pulg. de diámetro. Dimensiones totales: 3 pies 1 pulg. de largo x 2 pies 3 pulg. de ancho x 1 pie 9 pulg. de alto (GD)
Detalles del producto
  • Cantidad en stock: RCJF1650.a
  • Fabricante: Baldor
Refrigerante anterior
Detalles del motor
  • ¿Motor incluido? Yes
  • # motores: 1
  • Fabricante de motores: Baldor
  • Caballos de fuerza del motor (HP): 75
  • RPM del motor: 1180
  • Voltaje del motor: 460
  • Amperios de motor: 96
  • Hercios del motor (Hz): 60
  • Fases del motor: 3
  • Tamaño del bastidor del motor: 450T
Dimensiones:
  • Longitud (Pulgadas): 37
  • Ancho (pulgadas): 27
  • Altura (pulgadas): 21
Detalles adicionales del producto
Motor eléctrico Baldor - 75 CV
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Cotización con 1 clicVender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente