Motor Eléctrico Baldor de Alta Eficiencia - 200 HP

Motor Eléctrico Baldor de Alta Eficiencia - 200 HP

Motor Eléctrico Baldor de Alta Eficiencia – 200 HP. Número de catálogo: M2562T-4. Especificaciones. nº: 18F022X037H1. Especificaciones del motor: 3560 rpm, 460 V, 218 amperios, 60 Hz, trifásico. Cuadro: 444TS. Clase de aislamiento: B. Diseño Nema: B. Código: G. Diámetro del eje: 2 0,375 pulg. Dimensiones totales: 3 pies 2 pulg. de largo x 2 pies 9 pulg. de ancho x 2 pies 2 pulg. de alto. (H10).
Detalles del producto
  • Cantidad en stock: KWBF503C
  • Fabricante: Baldor
  • Modelo: M2562T-4
  • Número de serie: 18F022X037H1
Refrigerante anterior
Detalles del motor
  • ¿Motor incluido? Yes
  • # motores: 1
  • Fabricante de motores: Baldor
  • Caballos de fuerza del motor (HP): 200
  • RPM del motor: 3560
  • Voltaje del motor: 460
  • Amperios de motor: 218
  • Hercios del motor (Hz): 60
  • Fases del motor: 3
  • Tamaño del bastidor del motor: 444TS
Dimensiones:
  • Longitud (Pulgadas): 38
  • Ancho (pulgadas): 33
  • Altura (pulgadas): 26
Detalles adicionales del producto
Motor Eléctrico Baldor de Alta Eficiencia - 200 HP
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Cotización con 1 clicVender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente