Motor eléctrico Baldor-Reliance 230/460V - 100 HP

Motor eléctrico Baldor-Reliance 230/460V - 100 HP

Motor eléctrico Baldor-Reliance Super-E. 100 HP, 230/460 V, 224/112 amperios, 1785 RPM, 60 Hz, trifásico, marco 405T, CONT, TEFC. Hecho en EE.UU.
Detalles del producto
  • Cantidad en stock: CAGC561
  • Fabricante: Baldor
Refrigerante anterior
Detalles del motor
  • ¿Motor incluido? Yes
  • # motores: 1
  • Fabricante de motores: Baldor
  • Caballos de fuerza del motor (HP): 100
  • RPM del motor: 1785
  • Voltaje del motor: 230/460
  • Amperios de motor: 224/112
  • Hercios del motor (Hz): 60
  • Fases del motor: 3
  • Tamaño del bastidor del motor: 405T
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
Motor eléctrico Baldor-Reliance 230/460V - 100 HP
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Cotización con 1 clicVender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente