Motor eléctrico Baldor sin usar - 30 HP

Motor eléctrico Baldor sin usar - 30 HP

Motor Baldor sin uso. 30 HP, 1760 RPM, 230/460 V, 72/36 amperios, Marco: 286TC, 60 Hz, trifásico. Factor de servicio: 1,15, código: H, des: B. Clasificación 40 grados C, condiciones ambientales y funcionamiento continuo. Caja: TEFC.(H10)(ACN21).
Detalles del producto
  • Cantidad en stock: HDDG408.8
  • Fabricante: Baldor
  • Número de serie: C0407150032
Refrigerante anterior
Detalles del motor
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
Motor eléctrico Baldor sin usar - 30 HP
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente