Motor eléctrico cerrado de alta eficiencia de EE. UU. (10 HP, 1755 RPM, 230/460 V)

Motor eléctrico cerrado de alta eficiencia de EE. UU. (10 HP, 1755 RPM, 230/460 V)

Motor eléctrico cerrado de alta eficiencia de EE. UU. (10 HP, 1755 RPM, 230/460 V) Número de serie: . 10 CV. RPM del motor: 1755. Voltaje del motor: 1755. Voltaje del motor: 230/460. Amperios del motor: 27,2/13,5. Hercios del motor (HZ): 60. Fases del motor: 3. Tamaño del bastidor del motor: 215 TC. Dimensiones de envío (pulgadas): 29x19x23. Peso (libras): 220
Detalles del producto
  • Cantidad en stock: TFWP01B
  • Fabricante: U.S. Electrical
  • Modelo: Enclosed High Efficiency
Refrigerante anterior
Detalles del motor
  • ¿Motor incluido? Yes
  • # motores: 1
  • Fabricante de motores: US Electrical
  • Caballos de fuerza del motor (HP): 10
  • RPM del motor: 1,755
  • Voltaje del motor: 230/460
  • Amperios de motor: 27.2/13.5
  • Hercios del motor (Hz): 60
  • Fases del motor: 3
  • Tamaño del bastidor del motor: 215TC
Dimensiones:
  • Longitud (Pulgadas): 29
  • Ancho (pulgadas): 19
  • Altura (pulgadas): 23
  • Peso libras): 220
  • # de piezas para envío: 1
Detalles adicionales del producto
  • Hoja de especificaciones disponible: No
  • Utilizado anteriormente con: Positive Displacement Pump
Motor eléctrico cerrado de alta eficiencia de EE. UU. (10 HP, 1755 RPM, 230/460 V)

Precio:
$0
Cotización con 1 clicVender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente