Motor eléctrico Dayton

Motor eléctrico Dayton

Motor eléctrico Dayton, modelo 3N742, ID # M-E301-541, estructura 364T, 230/460 voltios, trifásico, 60 hz, 71,6/143 amperios
Detalles del producto
  • Cantidad en stock: JME10
  • Fabricante: Dayton
  • Modelo: 3N742
Refrigerante anterior
Detalles del motor
  • ¿Motor incluido? Yes
  • # motores: 1
  • Fabricante de motores: Dayton
  • Voltaje del motor: 230/460
  • Amperios de motor: 71.6/143
  • Hercios del motor (Hz): 60
  • Fases del motor: 3
  • Tamaño del bastidor del motor: 364T
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
Motor eléctrico Dayton
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Cotización con 1 clicVender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente