Motor eléctrico de CA Reliance - 60 HP

Motor eléctrico de CA Reliance - 60 HP

Motor de CA/caja de cambios Reliance Electric. N.º de identificación 51MN363326G-001ZZ, modelo P36G3326H, tamaño de bastidor 364T, 60 hp, 230/460 voltios, trifásico, diseño B, tipo P, 1780 rpm, 136/68,0 amperios, 60 Hz, 40 °C amb, SF. 1.15. (GD).
Detalles del producto
  • Cantidad en stock: NPPC139.
  • Fabricante: Reliance
  • Modelo: P36G3326H
Refrigerante anterior
Detalles del motor
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
Motor eléctrico de CA Reliance - 60 HP
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente